曜日別特売

防爆片口スパナ

防爆片口スパナ - TRUSCO

スタンダードな形のスパナでボルト・ナットの締め付け、取り外しに使用します。

用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。材質/仕上ベリリウム銅合金内容量1丁
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08394933BKS-08230-7341920.038
3,130
取扱い終了
08394942BKS-10230-73591020.0410
3,840
取扱い終了
08394951BKS-12230-73671120.0512
4,360
取扱い終了
08394967BKS-14230-73751240.0814
5,030
取扱い終了
08394976BKS-17230-73831430.117
5,770
取扱い終了
08394985BKS-19230-73911570.1219
6,980
取扱い終了
08394994BKS-22230-74051800.222
8,610
取扱い終了
08395003BKS-24230-74131960.2224
9,660
取扱い終了
08395012BKS-30230-74302550.4630
14,420
取扱い終了
08395021BKS-32230-74482750.5532
17,630
取扱い終了
08395037BKS-36230-74643000.7836
21,510
取扱い終了
08395046BKS-41230-74723250.9741
27,150
取扱い終了
08395055BKS-46230-74813501.2146
31,950
取扱い終了
08395064BKS-50230-74993751.5550
38,800
取扱い終了
08395073BKS-55230-75024002.0655
44,050
取扱い終了
08395082BKS-60230-75114252.5860
52,160
取扱い終了
08395091BKS-65230-75294503.3165
62,390
取扱い終了
08395107BKS-70230-75374753.7670
68,680
取扱い終了
08395116BKS-75230-75455004.5975
75,760
取扱い終了
08395125BKS-27230-74212250.3127
12,590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする