TRUSCO
一体型くぎ抜きハンマー
こんなお得な商品も!
ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥
729
~
税込
¥
802
~
(31)
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
28.5
全長(mm)
317
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
TPR
主な用途
大工作業
質量(g)
780
頭部長(mm)
125
トラスコ品番
280-2848
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08384704
TOP-07CH
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください