TRUSCO
両口ハンマー♯2
こんなお得な商品も!
両口ハンマー
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(64)
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途
建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
38
全長(mm)
355
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
建築作業/土木作業
呼称
#2
質量(g)
900
頭部長(mm)
108
トラスコ品番
232-2439
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08384774
TRH-20
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください