天然ゴム手袋 シームレス

天然ゴム手袋 シームレス - TRUSCO天然ゴム手袋 シームレス - TRUSCO

指先まで縫い目のないシームレスで、ゴワゴワ感が無く、スムーズな使い心地。
手がムレても臭いを抑制する抗菌防臭加工と吸汗性の高い厚手仕様のシームレス厚手(裏布付)を使用しています。
すべり止め付きですべりにくく摩耗に強い。

用途土木・建設・農業・園芸・漁業・水産に。種別厚手厚さ(mm)約1.3入数(双)1機能抗菌防臭・吸汗性全長(cm)26材質(裏)綿100%(シームレス)材質(表)天然ゴム内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408364DPM-2368M
850
259
285(税込)
翌日出荷
08408355DPM-2369L
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする