ウルトラワイパーエース ドライタイプ

ウルトラワイパーエース ドライタイプ - TRUSCOウルトラワイパーエース ドライタイプ - TRUSCO
(2件のレビュー)

紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。
コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。
土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。
連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。
不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。
水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。
ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。
丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。
水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。

用途
鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
材質/仕上
素材:キュプラ
液成分:精製水、エタノール、パラベン
ホワイトトラスコ品番284-7086質量(kg)0.4サイズ(mm)320×300内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08400244TUWA-D100
5,870
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400244
2020-03-23
用途: 袋物
正源寺サービス業

土に還る目的で、袋物を作りました。かなりしっかりした作りだったので折り紙の壺も折ってみました。ちゃんと出来上がりました。有り難うございます

対象商品 : 08400244
2017-06-07
用途: デジタル印刷機のメンテナンス
製造業

IPAを浸して、デジタル印刷機のロールに付着したインキを拭き取る際に使用しています。
元々は布ウエス(クリーンルーム用等)を全般に使っていましたが、拭き取り性能はこちらが上で繊維屑も殆ど出ません。
割高な点で、★ひとつ減らしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする