曜日別特売

収納型フレキシブルダクトΦ32

収納型フレキシブルダクトΦ32 - TRUSCO収納型フレキシブルダクトΦ32 - TRUSCO収納型フレキシブルダクトΦ32 - TRUSCO収納型フレキシブルダクトΦ32 - TRUSCO

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。
ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。
必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。
ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。

材質/仕上
ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)
塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)
用途吸排気用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5質量(kg)5.6タイプスタンダード型構造レデューサー付き最大口径(mm)340表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08411767TFD-320S
32,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする