曜日別特売

竹クマデ1.43m

竹クマデ1.43m - TRUSCO
(1件のレビュー)

自然にやさしい天然素材100%。
上等品

トラスコ品番176-9740全長(mm)1400材質/仕上竹製内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31254477TK-331400
1,170
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
08412345TK-331400
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31254477
2024-08-27
用途: 屋上の芝生の手入れ
不動産業

以前、アルミ製を購入しましたが、重いので竹製にかえました。 軽くて、柄が長すぎず、扱いやすいです。 収納に高さが必要なので、手入れ用道具のうち、これだけを倉庫に入れています。 屋上の物置に収納できるように、柄の長さが調整できれば、もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする