TRUSCO
TCLカッター用センタードリル
ドリル径(Φmm)
5
トラスコ品番
277-5328
材質
SKH51
質量(g)
15
ドリル長(mm)
60
適合サイズ
15~34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08277656
TCL-560
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください