ラインマスター(超硬チップタイプ)

ラインマスター(超硬チップタイプ) - TRUSCOラインマスター(超硬チップタイプ) - TRUSCOラインマスター(超硬チップタイプ) - TRUSCO

芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。
ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。
ケガキ作業が簡単にできます。
ケガキ部には超硬チップを使用しています。

芯径(mm)Φ10 (超硬チップ)トラスコ品番106-4916材質クロムモリブデン鋼(SCM415)全長(mm)130質量(g)550先端角度90°作業範囲10mmシャンク径(mm)32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08282416S32-130
43,660
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする