曜日別特売

回転ドリルスタンド

回転ドリルスタンド - TRUSCO回転ドリルスタンド - TRUSCO
(20件のレビュー)

ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。

材質(本体)ABS樹脂内容量1個
注意
※ドリルは別売です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08279056S-3180×75
1,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08279065S-13C184×197
2,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08279056
2025-03-12
用途: ドリル管理
サービス業

購入して7年程ようやく九割方埋まって存在価値がでてきました。
0.1飛びを埋める前提がないと逆に使いづらい所あります、同じ径を複数管理するのには向きませんからノスドリルも相性悪いです。
また1mm台がずらっと埋まると保護カバーの必要性を感じます。不安な方は最初からカバーつきS-13Cを選んだ方が○。
2mm辺りから下の精度は若干怪しい事もあり数字の見えにくさは要改善と感じていましたが、
今回タイヨートマーさんの丸い小さなスタンプ台とシルバー色が手元にあったので試しにスタンプ台を手に持ってポンポンと少しづつ叩いてみた所、きれいに文字だけ浮き上がり大変見易く立派な姿になりました。
インクなので溶剤には弱いですがオイルはごしごし擦らなければしばらくは耐えてくれそうな様子です。

対象商品 : 08279056
2025-04-04
用途: 金属加工
製造業

ドリルサイズを、毎回ノギスで計測する手間が減って時短できました!

対象商品 : 08279065
2023-01-04
用途: ドリルの整理

バラバラになっていたドリルが整理出来ました。
文字は見にくいので修正ペン(白)で塗りました。

1が参考にしています
対象商品 : 08279056
2022-08-24
用途: ドリルビット入れ
製造業

便利でした。穴のサイズあってます。数字はちょっと読みにくいので、明るいところに使ってください。

対象商品 : 08279056
2020-02-27
用途: 鉄鋼の穴あけ等スチールの物置の組み立て
農・林・水産業

キリのサイズが細かく大変便利に使ってます。まだ50本ですが、見つけやすく便利です。キリを無くすことがなくなり、とても良いです
回転するので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 08279065
2019-02-03
用途: ドリルの整頓
農・林・水産業

回転するので、必要なサイズのドリルを探す時間が短縮できます。

対象商品 : 08279056
2019-04-14
用途: 加工作業用に!
製造業

お値段的に、これ以上の差込穴精度は無理かもしれませんがもう少し精度アップを希望します。回転が少し渋いです。

対象商品 : 08279065
2018-01-16
用途: 金属
建設業・工事業

もう少し外寸が小さいほうが良かったです。
結構場所をとります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする