TRUSCO
ミニプロトラクタ100mm
小型で携帯に便利。
2本竿
本体:竿目盛り付き
材質
ベース:ステンレスSUS430
竿:ステンレスSUS420J2
材質/仕上
ベース:SUS430
竿:SUS420J2
仕様
本体・竿厚さ(mm):1.5
トラスコ品番
274-5160
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
100
質量(g)
29
E
外目盛り 5° 内目盛 2°
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
35
目盛(mm)
2段目盛 1mm通し
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
50
竿数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08288542
TP-M
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください