TRUSCO
スタンドルーペユニバーサル
(1件のレビュー)
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途
部品の組み立てや検査など。
倍率
2.5倍
レンズ径(Φmm)
75
トラスコ品番
250-9253
材質/仕上
レンズ材質:ガラス
質量(g)
450
タイプ
ユニバーサル式
種類
スタンドルーペ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08288953
TL-SLU
¥5,300
¥
4,598
¥5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください