曜日別特売

レベルクォーターマグネット付

レベルクォーターマグネット付 - TRUSCO
(3件のレビュー)

水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。
指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。
小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。
マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。

寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)トラスコ品番132-8816測定範囲0~90°質量(g)120最小読取値(°)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08290502LQ-95
3,760
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08290502
2019-02-06
用途: 製造品の品質管理

品質検査には欠かせない。しかし、少しの衝撃で狂ってしまう脆弱で繊細な計測機器。取り扱いは慎重に。購入の際は予備にもう1台をお勧めします。

対象商品 : 08290502
2017-06-10
用途: 一眼レフカメラを三脚に取り付け、カメラの傾き(高度)を定めるために使用。
その他業種

器機を軽量化するためにか、底辺に溝が刻まれている。その溝とカメラの外付けフラシュの台とがうまく接触せずがたついてしまう。それでガムテープを貼り付け底辺をフラットにして使用した。その分精度がおちるが、用途が用途であるので支障はなく、撮影精度が向上し、希望天体を画面内に入れることができた。赤道儀を使うのが本筋であるが、極軸合わせができないマンションのベランダなので、苦肉の策である。鉄骨マンションでは磁気コンパスは使用できない。

対象商品 : 08290502
2016-07-27
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

見やすくてなかなか良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする