曜日別特売

ケンメジャー

ケンメジャー - TRUSCOケンメジャー - TRUSCOケンメジャー - TRUSCO
(1件のレビュー)

ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。

用途
今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。
機械加工の現場で仮想交点からの測定。
その他、多様な加工現場での測定。
付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョートラスコ品番171-8975材質SUS420 J2寸法(mm)15×90×415質量(g)400測定範囲(mm)0~250角度の測定範囲(°)0~180内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08286704KM-250
35,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08286704
2009-04-01
用途: 精密板金加工

現場で便利そうだと思い購入。しかし、ほとんど出番なし。
用途と使用方法をよく理解して購入しましょう。
製品の仕上がりは手作り感があり、大手メーカーのノギスよりも数段落ちます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする