ツイストタイ

ツイストタイ - TRUSCOツイストタイ - TRUSCOツイストタイ - TRUSCOツイストタイ - TRUSCOツイストタイ - TRUSCOツイストタイ - TRUSCOツイストタイ - TRUSCOツイストタイ - TRUSCO
(3件のレビュー)

指先でねじるだけで簡単結束。
すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。

用途
電源・コードの結束。
屋内使用。
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃内容量1袋(100本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
結束可能径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39549903TT-0521.64.4~7.0
900
779
857(税込)
当日出荷
08401705TT-0825.47.0~10.0
1,050
899
989(税込)
当日出荷
08401714TT-1129.310.0~13.0
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08401723TT-1534.013.0~16.5
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39549885TT-1840.016.2~20.0
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39549894TT-2445.021.3~25.0
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08401714
2023-04-01
用途: コードの収納
その他業種

簡単にコードを収納(折りたためるので)大変便利に使わせてもらっています。

対象商品 : 08401714
2018-04-26
用途: オーディオケーブル保管用
東京都立調布北高等学校教育・研究機関

ケーブルが絡まったまま保管されるのが嫌で購入しました。
取り外しが楽で大変良い商品ですが、ケーブルを束ねたときに何ミリになるかの計測を誤り、長さや厚みのあるケーブルは結束できませんでした。

対象商品 : 08401705
2017-08-31
用途: 袋詰め

買出しにいくことなく仕入できるのが利便がいいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする