曜日別特売
TT-05 ツイストタイ TRUSCO 39549903

メイン画像

TT-05 ツイストタイ TRUSCO 39549903
TT-05 ツイストタイ TRUSCO 39549903
TT-05 ツイストタイ TRUSCO 39549903
TT-05 ツイストタイ TRUSCO 39549903

ツイストタイ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)21.6
結束可能径(mm)4.4~7.0
内容量1袋(100本)注文コード39549903品番TT-05
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

指先でねじるだけで簡単結束。
すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。

用途
電源・コードの結束。
屋内使用。
長さ(mm)
21.6
結束可能径(mm)
4.4~7.0
トラスコ品番
384-3599
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
色
白
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
-40~80
内径(Φmm)
5.1
質量(g/袋)
33.0
特性
難燃
線径(mm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08401714
2023-04-01
用途: コードの収納
その他業種

簡単にコードを収納(折りたためるので)大変便利に使わせてもらっています。

対象商品 : 08401714
2018-04-26
用途: オーディオケーブル保管用
東京都立調布北高等学校 様(教育・研究機関)

ケーブルが絡まったまま保管されるのが嫌で購入しました。
取り外しが楽で大変良い商品ですが、ケーブルを束ねたときに何ミリになるかの計測を誤り、長さや厚みのあるケーブルは結束できませんでした。

対象商品 : 08401705
2017-08-31
用途: 袋詰め

買出しにいくことなく仕入できるのが利便がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする