曜日別特売

スパッタシートプラチナ ロール

スパッタシートプラチナ ロール - TRUSCOスパッタシートプラチナ ロール - TRUSCO

受けた火花を付着させるタイプ。
スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。
シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。
従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。

用途
溶接火花受けシート
防火カバー
防火カーテン
遮熱カーテン
JIS規格JIS A 1323A種規格品第03A0140号種別ロールトラスコ品番254-7244幅(mm)1000厚さ(mm)1.3材質/仕上(R)パイロン繊維織物100%(耐炎化繊維)質量(kg)18.9長さ(m)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08293275TSP-RP
190,420
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする