曜日別特売

草焼バーナー

草焼バーナー - TRUSCO草焼バーナー - TRUSCO草焼バーナー - TRUSCO
(1件のレビュー)

気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。
耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。
完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。

使用時間約50分トラスコ品番231-0554質量(kg)2.4容量(L)1.5発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000)火口径×全長(mm)Φ50×1285内容量1台
注意
※ガソリンは厳禁。必ず灯油を使用してください。
予熱(予備加熱)不十分のまま燃料開閉レバーを開くと生火が大きく燃え上がったり、炎が5~10m飛び出していくことがあり非常に危険ですので、予熱を十分行ってから燃料開閉レバーを開いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08296084TB-7000
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08296084
2024-08-13
用途: 説明不備
マルチコンピューティング株式会社

肝心なことが記載されていない。
疑問でしょうがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする