曜日別特売

SCオールアンカー

SCオールアンカー - TRUSCOSCオールアンカー - TRUSCOSCオールアンカー - TRUSCOSCオールアンカー - TRUSCOSCオールアンカー - TRUSCOSCオールアンカー - TRUSCOSCオールアンカー - TRUSCOSCオールアンカー - TRUSCO
(1件のレビュー)

耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。
施工完了が一目で分かり施工管理ができる。

用途
コンクリート用。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
適合材コンクリート
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08339177SC-645BT1パック(10本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)M66.4451530
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08339186SC-1080BT1パック(4本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)M1010.5802540
2,760
2,378
2,616(税込)
当日出荷
メーカー直送
08339222SC-1050BT1パック(6本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)M1010.5502035
2,760
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08339256SC-660BT1パック(8本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)M66.4602030
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08339195SC-1260BT1パック(4本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)M1212.7602040
2,780
2,378
2,616(税込)
当日出荷
メーカー直送
08339231SC-1060BT1パック(6本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)M1010.5602540
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08339265SC-850BT1パック(8本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)M88.5502035
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08339204SC-1270BT1パック(4本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)M1212.7702550
2,760
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08339247SC-870BT1パック(6本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)M88.5702535
2,660
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08339213SC-3060BT1パック(4本)ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理)W3/810.0602540
2,470
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08339231
2021-04-06
用途: コンクリートへのバイス固定に
運輸・通信業

コンクリートへのバイス固定に使用しました。固定は良かったのですが、今後は雨からの耐久性ですがどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2423:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする