TRUSCO
STオールアンカー(12本入)
取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。
オールステンレス製品。
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途
コンクリート用。
ブラインド取り付け。
照明器具取り付け。
配線・配管・吊り金具取付け。
外径(Φmm)
4
頭部径(Φmm)
8
適合材
コンクリート
最大引張荷重kN(kgf)
2.8(287)
内容量
1パック(12本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
ドリル径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08339274
ST-420BT
ステンレス
4.3
20
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08339283
ST-425BT
ステンレス
4.3
25
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください