曜日別特売

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) - TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) - TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) - TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) - TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) - TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) - TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) - TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) - TRUSCO
(8件のレビュー)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
耐食性のあるステンレスを使用しています。

材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。
全44種類を絞り込む
呼径×L(mm)
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼径×L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08334724B43-03061パック(130個)M3.0×675.01
950
839
923(税込)
当日出荷
08334706B43-03081パック(125個)M3.0×882.13
950
839
923(税込)
当日出荷
08334681B43-03101パック(115個)M3.0×1084.64
950
839
923(税込)
当日出荷
08334672B43-03121パック(110個)M3.0×1289.87
950
839
923(税込)
当日出荷
08335083B43-03161パック(90個)M3.0×1687.84
950
839
923(税込)
当日出荷
08335056B43-03201パック(80個)M3.0×2090.96
950
839
923(税込)
当日出荷
08335004B43-03251パック(65個)M3.0×2586.84
950
839
923(税込)
当日出荷
08334977B43-03301パック(60個)M3.0×3092.16
950
839
923(税込)
当日出荷
08334995B43-35201パック(60個)M3.5×2097.92
950
839
923(税込)
当日出荷
08334952B43-35251パック(50個)M3.5×2595.5
950
839
923(税込)
当日出荷
08335065B43-04081パック(80個)M4.0×8108.64
950
839
923(税込)
当日出荷
08335031B43-04101パック(75個)M4.0×10112.5
950
839
923(税込)
当日出荷
08335022B43-04121パック(70個)M4.0×12114.87
950
839
923(税込)
当日出荷
08334986B43-04161パック(60個)M4.0×16115.38
950
839
923(税込)
当日出荷
08334961B43-04201パック(55個)M4.0×20121.28
950
839
923(税込)
当日出荷
08334934B43-04251パック(45個)M4.0×25115.07
950
839
923(税込)
当日出荷
08334907B43-04301パック(40個)M4.0×30116.44
950
839
923(税込)
当日出荷
08334882B43-04351パック(35個)M4.0×35114.21
950
839
923(税込)
当日出荷
08334864B43-04401パック(30個)M4.0×40105.66
950
839
923(税込)
当日出荷
08334846B43-04451パック(25個)M4.0×4594.50
950
839
923(税込)
当日出荷
08334803B43-04501パック(20個)M4.0×5086.44
950
839
923(税込)
当日出荷
08334943B43-05101パック(45個)M5.0×10117.95
950
839
923(税込)
当日出荷
08334916B43-05121パック(40個)M5.0×12113.92
950
839
923(税込)
当日出荷
08334891B43-05161パック(35個)M5.0×16115.54
950
839
923(税込)
当日出荷
08334873B43-05201パック(30個)M5.0×20112.59
950
839
923(税込)
当日出荷
08334855B43-05251パック(25個)M5.0×25108
950
839
923(税込)
当日出荷
08334837B43-05301パック(23個)M5.0×30112.38
950
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
08334812B43-05351パック(20個)M5.0×35109.02
950
839
923(税込)
当日出荷
08334776B43-05401パック(17個)M5.0×40102.31
950
839
923(税込)
当日出荷
08334751B43-05451パック(15個)M5.0×4598.78
950
839
923(税込)
当日出荷
08334733B43-05501パック(13個)M5.0×5092.95
950
839
923(税込)
当日出荷
08334821B43-06161パック(22個)M6.0×16118.45
950
839
923(税込)
当日出荷
08334794B43-06201パック(19個)M6.0×20114.53
950
839
923(税込)
当日出荷
08334785B43-06251パック(17個)M6.0×25116.23
950
839
923(税込)
当日出荷
08334767B43-06301パック(15個)M6.0×30114.66
950
839
923(税込)
当日出荷
08334742B43-06351パック(13個)M6.0×35109.89
950
839
923(税込)
当日出荷
08334715B43-06401パック(12個)M6.0×40111.11
950
839
923(税込)
当日出荷
08334663B43-06501パック(10個)M6.0×50108.8
950
839
923(税込)
当日出荷
08335092B43-35081パック(90個)M3.5×888.38
630
取扱い終了
08335074B43-35101パック(80個)M3.5×1087.2
630
取扱い終了
08335047B43-35121パック(75個)M3.5×1289.85
630
取扱い終了
08335013B43-35161パック(65個)M3.5×1691.98
630
取扱い終了
08334925B43-35301パック(40個)M3.5×3086.92
630
取扱い終了
08334697B43-06451パック(11個)M6.0×45110.66
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08334873
2023-05-24
用途: 手造り台車に使用
スモークハウス

ステンレス製タッピングなので耐久性に優れていて満足しています

対象商品 : 08334891
2020-06-05
用途: ヤマハのバイクの外装に

マジェスティのカウルに使用してます。純正は黒の鉄チンでさびさびになりますが、このねじだと、錆びずにドレスアップも出来て満足です。

対象商品 : 08334891
2020-04-02
用途: 車両の錆びたネジの交換
製造業

錆びたネジは四種とゆう事もあり、ピッチが適合せず、悩んだ末に購入。
樹脂のアンカーに、犠牲になってもらったので今回はセーフ。

対象商品 : 08334672
2019-08-13
用途: アンテナエレメントの取付用
その他業種

丁度良い寸法が購入出来て喜んでいます。品ぞろえが豊富で大変助かります。

対象商品 : 08334891
2018-07-16
用途: 機械の据え付け

ネジのキレが良くてねじ込みやすく緩みにくいので便利

対象商品 : 08334961
2020-07-30
用途: 屋外での使用
エステック株式会社

屋外で使用するときは、サビ防止のためステンレス製を使用している。ホームセンターで購入するより安いが、大包装タイプを用意して、1個単価をもう少し下げてもらえるとありがたい。

対象商品 : 08334995
2017-09-19
用途: 浴室タイマー取り付け

浴室タイマー取り付けに伴い、付属のネジが、安物で、客先工事で使用できなかったためステンレスの本品を購入してしまいました

対象商品 : 08335022
2016-06-25
用途: 錆びたネジの代替で使用

サイズがピッタリで綺麗にできました
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
1602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする