TRUSCO
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)
用途
金属素材用
頭部形状
ナベ
材質/仕上
鉄(SWCH18A)/ユニクローム
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクローム
JIS規格
JIS B1122規格品
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
ねじ下穴サイズ(mm)
寸法k(mm)
適合ドライバー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08336526
B07-0308
1パック(290個)
159-4851
146.74
2.6
2.0
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336517
B07-0310
1パック(260個)
159-4869
152.88
2.6
2.0
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336501
B07-0312
1パック(250個)
159-4877
167.5
2.6
2.0
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336483
B07-0316
1パック(225個)
159-4885
187.43
2.6
2.0
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336474
B07-0320
1パック(195個)
159-4893
194.22
2.6
2.0
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336422
B07-0325
1パック(160個)
159-4907
192
2.6
2.0
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336404
B07-0330
1パック(140個)
159-4915
196
2.6
2.0
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336465
B07-0410
1パック(170個)
159-4958
187
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336431
B07-0412
1パック(160個)
159-4966
198.08
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336413
B07-0416
1パック(150個)
159-4974
227.1
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
08336395
B07-0420
1パック(130個)
159-4982
232.7
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
08336377
B07-0425
1パック(110個)
159-4991
234.85
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336334
B07-0430
1パック(95個)
159-5008
235.7
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336307
B07-0435
1パック(80個)
159-5016
226.08
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336273
B07-0440
1パック(70個)
159-5024
241.22
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336212
B07-0450
1パック(55個)
159-5041
212.41
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336142
B07-0460
1パック(40個)
159-5067
186.4
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336133
B07-0465
1パック(38個)
159-5075
154.28
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336106
B07-0470
1パック(34個)
159-5083
185.64
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336063
B07-0475
1パック(30個)
159-5091
175.8
3.2
2.6
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336386
B07-0510
1パック(110個)
159-5113
207.79
4.0
3.3
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336343
B07-0512
1パック(100個)
159-5121
211.1
4.0
3.3
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336325
B07-0516
1パック(90個)
159-5130
229.86
4.0
3.3
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336316
B07-0520
1パック(80個)
159-5148
239.84
4.0
3.3
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336282
B07-0525
1パック(70個)
159-5156
248.64
4.0
3.3
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336246
B07-0530
1パック(60個)
159-5164
246.3
4.0
3.3
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336221
B07-0535
1パック(55個)
159-5172
256.25
4.0
3.3
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336194
B07-0540
1パック(50個)
159-5181
260.7
4.0
3.3
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336115
B07-0550
1パック(35個)
159-5202
221.27
4.0
3.3
(+)No.2
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336203
B07-0616
1パック(50個)
159-5288
205.05
4.9
3.9
(+)No.3
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336185
B07-0620
1パック(45個)
159-5296
212.99
4.9
3.9
(+)No.3
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336167
B07-0625
1パック(40個)
159-5300
220.92
4.9
3.9
(+)No.3
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336124
B07-0630
1パック(35個)
159-5318
215.18
4.9
3.9
(+)No.3
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336002
B07-0650
1パック(21個)
159-5351
199
4.9
3.9
(+)No.3
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08335984
B07-0660
1パック(18個)
159-5377
199.44
4.9
3.9
(+)No.3
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08335975
B07-0665
1パック(17個)
159-5385
201.96
4.9
3.9
(+)No.3
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08336492
B07-0305
1パック(250個)
212-5234
95.75
2.6
2.0
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336535
B07-0306
1パック(300個)
159-4842
127.5
2.6
2.0
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336352
B07-0335
1パック(105個)
159-4923
168
2.6
2.0
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336291
B07-0340
1パック(80個)
159-4931
144
2.6
2.0
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336447
B07-0406
1パック(170個)
212-5242
139.91
3.2
2.6
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336456
B07-0408
1パック(170個)
159-4940
163.37
3.2
2.6
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336237
B07-0445
1パック(60個)
159-5032
228
3.2
2.6
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336176
B07-0455
1パック(45個)
159-5059
191.7
3.2
2.6
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336361
B07-0508
1パック(105個)
159-5105
175.04
4.0
3.3
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336151
B07-0545
1パック(40個)
159-5199
230.8
4.0
3.3
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336097
B07-0555
1パック(33個)
159-5211
227.04
4.0
3.3
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336072
B07-0560
1パック(30個)
159-5229
223.2
4.0
3.3
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336054
B07-0565
1パック(28個)
159-5237
226.8
4.0
3.3
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
08336045
B07-0570
1パック(26個)
159-5245
222.56
4.0
3.3
(+)No.2
¥
410
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧