曜日別特売

アルミ合金製はしご兼用脚立

アルミ合金製はしご兼用脚立 - TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立 - TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立 - TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立 - TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立 - TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立 - TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立 - TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立 - TRUSCO
(4件のレビュー)

兼用脚立で一連はしごと同等の強度。
上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。
天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。

最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク認定品、SGマーク認定品天板寸法(mm)300×247最大使用質量(kg)100天板寸法・幅(mm)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08296093THK-0900.811.723.8
17,860
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
08296102THK-1201.112.334.9
22,250
19,980
21,978(税込)
当日出荷
地域運賃
08296111THK-1501.42.946.3
27,760
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08296127THK-2101.984.169.6
42,520
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08296136THK-1801.693.557.6
33,850
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08296093
2021-10-21
用途: 垂れ幕の脱着時
卸売・小売業

非常に堅牢そうな造りで、使用時に安心感があります。

対象商品 : 08296102
2017-04-14
用途: 天井廻りの解体撤去作業
不動産業

アルミ製でとても軽くしっかりしていて、マンション室内での作業では申し分ない。
価格が少し高いような気がします。

対象商品 : 08296102
2013-07-11
用途: 機械加工ラインのワーク搬送機の点検作業
明智エンジニアリング

脚立で使用する場合の、天板スペースが広く、安定した点検作業が出来ました。 同一仕様で検索したお店では、一度注文を受けた頂いたのですが、メーカ廃番のため入手困難との返事で、モノタロー様で検索し、この商品にたどりつきました。

対象商品 : 08296093
2013-09-19
用途: 制御盤の高い位置にある機器を検査することに使います

重量も思ったより軽く、ホームセンター等で購入するものより頑丈で長持ちしそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする