曜日別特売

ロープスリング500Kg

ロープスリング500Kg - TRUSCOロープスリング500Kg - TRUSCOロープスリング500Kg - TRUSCOロープスリング500Kg - TRUSCOロープスリング500Kg - TRUSCO
(3件のレビュー)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用
ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい
アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません
外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません

用途
パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に
傷つくと困る塗装済の製品
種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)破断荷重3.2t内容量1本
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)×長さ(m)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08414734TRS5-1513×1.5180287-0363
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08414786TRS5-2013×2.0240287-0371
4,220
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08414743TRS5-2513×2.5300287-0380
4,650
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08414752TRS5-3013×3.0360287-0398
5,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08414761TRS5-3513×3.5420287-0401
5,440
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
08414777TRS5-4013×4.0480287-0410
5,870
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08414734
2020-07-21
用途: 作業用
株式会社中島製作所

ワイヤースリングを利用していたが、キンクやよれがでるためナイロンスリングへ変更。問題なく利用できています

対象商品 : 08414734
2016-02-16
用途: 重量物の吊り下げ
アトリエA7

問題なし。

対象商品 : 08414734
2014-04-05
用途: 重量物の吊り
農・林・水産業

ワイヤーのように固くなく、直径5cmで360度に曲がり、ワイヤーの切れた棘が出なくてよい。懸架荷重が500Kgあるかどうかはわからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする