洋折釘(ステンレス製)

洋折釘(ステンレス製) - TRUSCO洋折釘(ステンレス製) - TRUSCO洋折釘(ステンレス製) - TRUSCO洋折釘(ステンレス製) - TRUSCO洋折釘(ステンレス製) - TRUSCO洋折釘(ステンレス製) - TRUSCO洋折釘(ステンレス製) - TRUSCO洋折釘(ステンレス製) - TRUSCO
(8件のレビュー)
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
注意
※つば部まで差し込んで使用してください。
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D(mm)
線径(Φmm)
耐荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08348234TYK-S161パック(17本)9.5162.21.221
730
629
692(税込)
当日出荷
08348243TYK-S201パック(15本)11202.41.823
730
629
692(税込)
当日出荷
08348252TYK-S221パック(14本)11222.41.827
730
629
692(税込)
当日出荷
08348277TYK-S281パック(9本)16283.13.534
730
629
692(税込)
当日出荷
08348286TYK-S321パック(7本)17323.45434
730
629
692(税込)
当日出荷
08348295TYK-S351パック(5本)18353.94.534
730
629
692(税込)
当日出荷
08348304TYK-S381パック(5本)18383.94.534
730
629
692(税込)
当日出荷
08348313TYK-S451パック(3本)22454.2534
730
629
692(税込)
当日出荷
08348322TYK-S501パック(2本)25504.8530
730
629
692(税込)
当日出荷
31257688TYK-S251パック(11本)14252.8329
730
629
692(税込)
当日出荷
08348261TYK-S251パック(11本)14252.803.029
410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 牛農場で使用

牛農場の車両・重機のキーをかけるために購入。
ステンレス製で錆びないのもいいです。
他の事業所にもすすめてみます。

対象商品 : 08348286
2022-05-30
用途: 屋外のほうきの引っ掛け

屋外で使用するのでステンレス製が欲しかったので、よかったです。

対象商品 : 08348277
2022-05-09
用途: 工具の整理
建設業・工事業

工具のボードに組み込み整理に使用しました。数も適数で手頃価格で良かったです。

対象商品 : 08348252
2021-09-22
用途: 小さかった
株式会社中山建設

車両等のスペアキーを掛ける為、?マークみたいな物よりも、この形が使い易いので購入。
ですが、Lの短い部分が思っていたよりも短かったです。
もう少し長いのを買えばよかったですが、問題なく使えます。

対象商品 : 08348322
2021-07-02
用途: 普段遣い
金融・保険業

意外と丈夫!(硬い)かなり重たい物でもぶら下げることが出来そうです。今回は、姿見鏡を2個使って下げてみました。

対象商品 : 08348322
2019-05-14
用途: 作業用具を引っ掛けて整理
製造業

フックが長いので用具などが引っかけ易くて便利です。

2018-07-31
用途: ブルーシート張りに

ブルーシートを張って取ってという設営があるので、この釘をつけておけば毎回確実だしラクです

1が参考にしています
対象商品 : 08348252
2018-03-25
用途: ビニールカーテンの取り付け
有限会社孝栄水産製造業

サイズがいろいろあって、良かったです。ステンレス製で錆びなくてきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする