TRUSCO
R3型中量棚用金属ベース
R3型支柱用金属ベース
用途
中量棚をアンカー止めする場合に使用いたします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×75×34.2
付属品
支柱取り付けボルト(M8×15)×2セット
トラスコ品番
511-1226
材質/仕上
スチール製
質量(kg)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08425821
RM-V
¥320
¥
249
¥274
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません