TRUSCO
ステンレスロープ止U型
(1件のレビュー)
ステンレスで錆に強い。
用途
ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
頭部形状
U型
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08347622
TRU-S610
275-3839
45
100
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
08347631
TRU-S620
275-3855
58
200
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
08347647
TRU-S615
275-3847
50
150
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください