TRUSCO
ユニクロ打ち込み棒U型
U型なのでしっかり固定。
用途
ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)
8
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
U型
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08347717
TUU-Y815
150
110
120
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08347726
TUU-Y820
200
120
150
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください