曜日別特売

ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ - TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ - TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ - TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ - TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ - TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ - TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ - TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ - TRUSCO
(20件のレビュー)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。

タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ内容量1本
注意
※ロープ径の( )の数値はナイロン被覆を含めた数値です。
被覆外径は±7%以内の誤差がある可能性がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
構成
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08344847CWC-1S551.0(1.5)157×7ステンレス(SUS304)
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08344822CWC-1S10101.0(1.5)157×7ステンレス(SUS304)
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08344831CWC-1S20201.0(1.5)157×7ステンレス(SUS304)
3,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08344813CWC-15S551.5(2.0)307×7ステンレス(SUS304)
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08344804CWC-15S10101.5(2.0)307×7ステンレス(SUS304)
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08344865CWC-15S20201.5(2.0)307×7ステンレス(SUS304)
3,360
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08344795CWC-2S552.0(2.5)507×7ステンレス(SUS304)
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08344786CWC-2S10102.0(2.5)507×7ステンレス(SUS304)
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08344856CWC-2S20202.0(2.5)507×7ステンレス(SUS304)
4,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 外部で天吊りに使用
デザイン工房 OneStep建設業・工事業

ステンレス製ですがナイロン被覆してあるので雨などにも丈夫で
以前、太めのステンワイヤーを使っていましたが経年劣化でササクレができ
今回はこちらを使ってみました

対象商品 : 08344795
2022-05-07
用途: スタッドレスタイヤの盗難防止

夏セットも冬セットもワイヤロックで盗難防止しています。今まではチェーンでロックしていました。泥棒がいじるとジャラジャラ音がしてそれもそれで良い防犯ですが、なんか自身で傷だらけにしているような気がしてこれに変えてみました。ナイロン被覆がGoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 08344847
2022-05-13
用途: インテリア
A&Mサービス業

テーブルライトの吊り下げに、配線を兼ねて使用するので絶縁被膜が必要でした。
問題なく美しく完成しました。

1が参考にしています
対象商品 : 08344856
2020-03-05
用途: 腐食した金属柵の脱落防止

予定した作業が支障なく行えています。カシメ機の頭の大きさ分どうしても余裕が出来ますが、やむを得ないでしょう

対象商品 : 08344831
2019-04-27
用途: 落下防止用
有限会社ナイア電子

材質もよく、丈夫で扱いも最高です。大変気にいってます。
両端に端子を付け引っ掛けにも最高ですよ。

対象商品 : 08344831
2019-04-03
用途: 地震対策

地震対策で、ワイヤーで固定するのに使用しています。太さの種類もありますが、簡単に輪を作ることができて固定するにはちょうど良い太さです。

対象商品 : 08344822
2018-10-31
用途: 工具に落下防止用として取り付けています

高所作業時の工具落下防止対策として使用しています。被覆なので錆びにくく、安価なので助かっています。

対象商品 : 08344795
2018-07-17
用途: 商品が落ちないように、棚の留める為に使っている。
株式会社ティ.アイ電子卸売・小売業

商品に傷が無くて最適です!又改めて他の棚にも取付をする予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22
質問:
「ロープ径(Φmm):2.0」とあるが、このロープ径は、ナイロンの樹脂がコーティングされている径となるのですか?
回答:
「ロープ径(Φmm):2.0」は、コーティングされている径ではありません。この商品の被覆外径(mm)は:2.4となります。
対象商品:
08344856
3が参考にしています
2011-10-31

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする