曜日別特売

平台車 ナイロンキャスター

平台車 ナイロンキャスター - TRUSCO平台車 ナイロンキャスター - TRUSCO

溶接構造で堅牢です。
標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。
ご要望に応じて別注製作いたします。
静音キャスター仕様の別注もします。

均等荷重(kg)200内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載面寸法(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08418331D-3T750×400509-22814004.8750
11,320
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
08418356D-1T630×400509-22644004.5630
10,870
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
08418365D-2T630×500509-22725004.7630
11,090
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
08418347D-4T750×500509-22995005750
11,530
9,898
10,888(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする