ステンレス パッドアイ

ステンレス パッドアイ - TRUSCOステンレス パッドアイ - TRUSCOステンレス パッドアイ - TRUSCOステンレス パッドアイ - TRUSCOステンレス パッドアイ - TRUSCOステンレス パッドアイ - TRUSCOステンレス パッドアイ - TRUSCOステンレス パッドアイ - TRUSCO
(3件のレビュー)

設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。

用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047189TPD-121袋12351209051.88-
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08346466TPD-31袋(2個)392722.011.82.28
890
769
846(税込)
当日出荷
08346475TPD-41袋(2個)4123628.515.83.216
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
08346484TPD-51袋(2個)5154535.019.54.230
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08346493TPD-61袋(2個)6206046.025.05.254
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08346502TPD-81袋(1個)8268060.032.05.267
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08346511TPD-91袋(1個)93210073.038.06.2104
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08346475
2018-09-13
用途: ラティスの強風対策としてステンレスワイヤーロープ・ターンバックルと組み合わせテンションロープ固定金具として使用。
珈琲舎 あまんと

満足のいく作業ができました、商品は既に色々と利用済で優良商品の認識がありました。
できれば、3mmφの推奨STビス4本をSETにしていただけたらいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 08346484
2014-06-17
用途: カーポート屋根にシェードを追加張りする固定金具として

TRUSCOの商品は、常に信頼できる商品で、気に入っている

1が参考にしています
対象商品 : 08346493
2017-04-06
用途: シェードの取り付け
金融・保険業

M5のネジやボルトは、ほとんどのホームセンターで売ってない。苦労した。M6にすべき。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする