ステンレス ロングアイボルト

ステンレス ロングアイボルト - TRUSCOステンレス ロングアイボルト - TRUSCOステンレス ロングアイボルト - TRUSCOステンレス ロングアイボルト - TRUSCOステンレス ロングアイボルト - TRUSCOステンレス ロングアイボルト - TRUSCOステンレス ロングアイボルト - TRUSCOステンレス ロングアイボルト - TRUSCO
(5件のレビュー)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08346913TIB-2ML1袋(2個)274-934328.513M2
680
589
648(税込)
当日出荷
08346922TIB-3ML1袋(2個)274-93518917M3
780
669
736(税込)
当日出荷
08346965TIB-4ML1袋(1個)274-936081020M4×0.70
480
419
461(税込)
当日出荷
08346931TIB-5ML1袋(1個)274-9378151326M5×0.80
580
499
549(税込)
当日出荷
08346947TIB-6ML1袋(1個)274-9386251630M6×1.00
640
549
604(税込)
当日出荷
08346956TIB-8ML1袋(1個)274-9394501836M8×1.25
980
849
934(税込)
当日出荷
08346895TIB-10ML1袋(1個)274-94081032444M10×1.50
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
08346904TIB-12ML1袋(1個)274-94161842955M12×1.75
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08346931
2020-11-23
用途: 蛍光灯機器のつり下げ

蛍光灯機器側にロック付きのヒートンを取付、天井板にはこのアイボルトをねじ込み、取り付けています。

対象商品 : 08346895
2019-01-13
用途: ワイヤーを張る為、コンクリート床に取付。
製造業

購入した商品のサイズはリング内径24〔mm〕、リング外形41.5
〔mm〕、ねじM10、ねじ長74.5〔mm〕の製品を購入しました。
ナット・ワッシャーが各1、付いているのでとても良いと思います。
只、取付後、アイボルトの緩みが心配なので私はダブルナットもし
くはロックナットを使用するつもりです。
改善して欲しいのはねじ部にバリが残っている為、指にバリが刺さり
ましたので仕上げはきちんとして欲しいです。
使用に関しては問題有りません。

対象商品 : 08346922
2019-04-10
用途: ステンレス製の角ハンガーを吊るす部分に使用
その他業種

説明通りの荷重強度があり使用した後も特に問題ありません。

対象商品 : 08346895
2015-06-23
用途: 船を、繋ぎとめる。

使用していたが、破損したので頼みました。ホームセンターより安かったので満足している。

対象商品 : 08346895
2013-02-14
用途: 懸垂幕装置のワイヤー展張
株式会社ユニオン企画

丈夫で錆ず満足。ステンレスだけに値段は高いけど
錆ないのでOK。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする