ワイドねじシャックル(ステンレス製)

ワイドねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCO

幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
参考使用荷重(kN)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20775518TNS-12W1個12724824M124.12-
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08346676TNS-5W1袋(1個)522.52510M50.8818
930
799
879(税込)
当日出荷
08346685TNS-6W1袋(1個)636.02412M61.6733
1,020
879
967(税込)
当日出荷
08346694TNS-8W1袋(1個)835.02816M82.4565
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08346667TNS-10W1袋(1個)1060.04020M103.43156
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする