ワイヤークリップ

ワイヤークリップ - TRUSCOワイヤークリップ - TRUSCOワイヤークリップ - TRUSCOワイヤークリップ - TRUSCOワイヤークリップ - TRUSCOワイヤークリップ - TRUSCOワイヤークリップ - TRUSCOワイヤークリップ - TRUSCO
(20件のレビュー)

ワイヤを現場加工できます。

用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ内容量1個
全9種類を絞り込む
ねじ径
寸法W1(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
使用ロープ径(mm)
質量(g)
ねじ径
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08345434TWC-0320.603(1/8)312W3/1611.00
200
179
197(税込)
当日出荷
08345443TWC-0524.605(3/16)514W1/414.28
230
199
219(税込)
当日出荷
08345452TWC-0630.966(1/4)625W5/1617.46
270
239
263(税込)
当日出荷
08345461TWC-0830.968(5/16)862W5/1618.50
270
239
263(税込)
当日出荷
08345477TWC-0941.279(3/8)9120W3/823.5
350
299
329(税込)
当日出荷
08345391TWC-01250.8012(1/2)12150W3/827.50
560
489
538(税込)
当日出荷
08345407TWC-01659.216(5/8)16248W1/232.0
640
549
604(税込)
当日出荷
08345416TWC-0197419(3/4)19365W1/233.0
860
739
813(税込)
当日出荷
08345425TWC-02278.022(7/8)22532W5/841.0
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08345477
2023-12-25
用途: ウインチワイヤーの結束に
S-labo

9mmワイヤーの結束に使用。リピートですが特に問題なく使用しています。

対象商品 : 08345452
2022-06-25
用途: デパートの屋上の提灯用に
株式会社バックアップコーポレーションその他業種

6mmワイや用に使用しっかりとまりました。よかったです。

対象商品 : 08345452
2022-06-13
用途: 避雷針設置
サービス業

今回6㎜ワイヤーと一緒に購入し使用しました。大変満足しています。

対象商品 : 08345452
2021-03-31
用途: ぶどう栽培の棚にワイヤを張りました。

ぶどう栽培の棚に、ワイヤを張りました。屋根はポリカ浪板で、シャインマスカット、天山、巨峰、ロザリオビアンコを栽培しています。モノタロウ(MonotaRO)様のお陰です。

対象商品 : 08345434
2021-03-09
用途: リンゴ園の倒木対策に使用

リンゴ園のリンゴの木の倒木対策として、支柱を立てている。それの固定用に番線の琴線に使用している。細い番線にサイズが釣り合って、重宝している。

対象商品 : 08345391
2020-05-30
用途: 遊具の作成
株式会社ラボランドサービス業

コストが安くすむので大量に利用するときは重宝します。

対象商品 : 08345443
2019-08-20
用途: ワイヤーロープ5mmφの環状端末処理用の締め金具
サービス業

取り扱い容易で、良く締まり、作業安全上も全く問題なく使用しています

対象商品 : 08345452
2019-06-26
用途: 安全帯用親綱作成
建設業・工事業

安全帯用の親綱作成時に使用。特に問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする