曜日別特売

アイボルト(スチール製)

アイボルト(スチール製) - TRUSCOアイボルト(スチール製) - TRUSCOアイボルト(スチール製) - TRUSCOアイボルト(スチール製) - TRUSCOアイボルト(スチール製) - TRUSCOアイボルト(スチール製) - TRUSCOアイボルト(スチール製) - TRUSCOアイボルト(スチール製) - TRUSCO
(3件のレビュー)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。

材質スチール表面処理ユニクロメッキ内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじ径(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08347035TAB-06M275-75911516.026M6×1.00
510
439
483(税込)
当日出荷
08347017TAB-038275-76486024.042W3/8
390
339
373(税込)
当日出荷
08347044TAB-08M275-76053020.033M8×1.25
470
399
439(税込)
当日出荷
08346974TAB-012275-765612029.5521/2
450
389
428(税込)
当日出荷
08346983TAB-10M275-76136025.041.5M10×1.50
490
429
472(税込)
当日出荷
08347026TAB-058275-766422034.0625/8
1,010
869
956(税込)
当日出荷
08346992TAB-12M275-762112030.051.0M12×1.75
510
439
483(税込)
当日出荷
08347001TAB-16M275-763022034.061M16×2.00
720
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08346974
2023-03-16
用途: スライドハンマー
建設業・工事業

ベアリングプーラーにつけてスライドハンマーで引っ張ってやろうと思い購入
ピッチはウィットねじですね。

対象商品 : 08346974
2021-06-23
用途: メンテナンススタンド用、追加金具
自動車・二輪車・自転車関連業

インチネジとあるがねじピッチが特殊、1/2を購入したので他サイズは不明ですがUNCでもUNFでも無い特殊なねじピッチでした。インチネジと商品名にあるのでUNCかUNFのねじピッチだろうと思って購入したので思っていた使い方が出来なくて残念でした。

3が参考にしています
対象商品 : 08347001
2015-04-28
用途: 壁に固定して
長永スポーツ工業株式会社

とても良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする