曜日別特売

スチール ロングアイボルト

スチール ロングアイボルト - TRUSCOスチール ロングアイボルト - TRUSCOスチール ロングアイボルト - TRUSCOスチール ロングアイボルト - TRUSCOスチール ロングアイボルト - TRUSCOスチール ロングアイボルト - TRUSCOスチール ロングアイボルト - TRUSCOスチール ロングアイボルト - TRUSCO
(12件のレビュー)

首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。
6角ナット

材質スチール表面処理ユニクロメッキ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考使用荷重(kN)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08347157TAB-630L6×300.205.21525.4302518
200
179
197(税込)
当日出荷
08347166TAB-640L6×500.205.21525.4504022
220
189
208(税込)
当日出荷
08347175TAB-840L8×400.6381936403041
300
259
285(税込)
当日出荷
08347184TAB-870L8×700.6372034705051
310
269
296(税込)
当日出荷
08347123TAB-1080L10×800.73925468050100
460
399
439(税込)
当日出荷
08347114TAB-10150L10×1500.738.82542.615050134
600
519
571(税込)
当日出荷
08347132TAB-12100L12×1000.9810335610060174
730
629
692(税込)
当日出荷
08347141TAB-12200L12×2000.9810.5325320060241
1,020
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望のサイズは大きなDIYでないと置いてない 丁度良い物が見つかって助かりました 必要になったらまた注文したい

2024-10-18
用途: ブレーキホース
大嶋クリップ製造業

ブレーキホースの支柱に使用。
M6では50mmしかなかったので仕方なくそれにしたが、70mmくらいはほしかった。あと、ホースを通すため輪の部分をπ/3ほどカットした。

対象商品 : 08347166
2023-05-06
用途: C105エアーバック
製造業

C105スーパーカブのレックシールド固定ボルトをアイボルトにして、90~100kgの体重なら折れずにエアーバックが動作しました。

対象商品 : 08347114
2022-07-21
用途: スプリングコンプレッサー
カド商店その他業種

サスペンションのスプリングコンプレッサーのバーに使用しました。しっかりしていて活躍しています。

対象商品 : 08347157
2022-04-12
用途: サンシェードの重し
農・林・水産業

サンシェードの地面側の重しの引っ掛けに使用。コンクリートピッコロのアングルを打ち込みアイボルトを付けてサンシェードの地面側の引っ掛けて使用しています。メーカー物のアイボルトであり安心して使用できます。

対象商品 : 08347166
2021-10-03
用途: ジムニーの車内アンカーに

ジムニーで、天井にネットのアンカー用として使用。アイボルトではネジ長不足でしたのでこちらを利用しました。

対象商品 : 08347141
2020-07-02
用途: ベランダのメンテナンス
不動産業

品質の良い製品です。ホームセンターよりも安く購入出来てありがたい。

対象商品 : 08347184
2018-03-06
用途: 家事

洗濯物干し用に使用。天井に台付ナットを固定して、これを固定して1.2mの鉄棒を引っ掛けて、洗濯物を吊っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする