TRUSCO
平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
こんなお得な商品も!
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
(59)
木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。
ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様
完成品
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
100
取付ピッチ(mm)
55×42
特性
軽量
材質(荷台)
木製合板
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08417744
PC-3045
450×300
106
2.5
505-7426
300
¥
8,690
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08417771
PC-3060
600×300
106
2.9
505-7469
300
¥
9,240
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
08417841
PC-4545
450×450
106
3.1
505-7442
450
¥
9,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
08417796
PC-4590
900×450
115
7.2
505-7507
450
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08417857
PC-6090
900×600
115
9.1
505-7540
600
¥
19,950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
37318881
PC-9090
900×900
115
13
505-7566
900
¥
24,690
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
31252648
PC-4560
600×450
106
3.7
505-7523
450
¥
10,880
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
返品不可
08417787
PC-4560
600×450
106
3.7
505-7523
450
¥
9,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください