合板製平台車プティカルゴ ゴム車

合板製平台車プティカルゴ ゴム車 - TRUSCO合板製平台車プティカルゴ ゴム車 - TRUSCO合板製平台車プティカルゴ ゴム車 - TRUSCO合板製平台車プティカルゴ ゴム車 - TRUSCO合板製平台車プティカルゴ ゴム車 - TRUSCO合板製平台車プティカルゴ ゴム車 - TRUSCO合板製平台車プティカルゴ ゴム車 - TRUSCO合板製平台車プティカルゴ ゴム車 - TRUSCO
(1件のレビュー)

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。

車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08417972PC-6090G900×6001159.1
21,260
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
08417866PCG-3045G450×3001093
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
08417875PCG-3060G600×3001093.6
13,310
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
08417884PC-3045G450×3001062.5
9,280
7,998
8,798(税込)
当日出荷
08417893PC-3060G600×3001062.9
10,040
8,698
9,568(税込)
当日出荷
08417902PCG-4545G450×4501093.3
14,340
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
08417911PCG-4560G600×4501094
16,680
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
08417927PCG-4590G900×4501188.8
23,160
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
08417936PCG-6090G900×60011811.3
28,430
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
08417945PC-4545G450×4501063.1
10,660
9,198
10,118(税込)
当日出荷
08417954PC-4560G600×4501063.7
11,990
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08417963PC-4590G900×4501157.2
17,290
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08417893
2021-03-28
用途: 細い通路を荷物載せて運ぶ目的
卸売・小売業

板が弱く、割れやすい。板を重ねて均等荷重をかけるか、台車を増やすかしたほうが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする