曜日別特売

ゴム軸付砥石(軸径3mm)

ゴム軸付砥石(軸径3mm) - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm) - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm) - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm) - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm) - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm) - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm) - TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

一般金属用。
金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。
穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。
良好な仕上げ面や、光沢が得られます。
天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。

軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等内容量1パック(10本)
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
粒度
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08364343CH804C480
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08364273CH806C680
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08364282CH808C880
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08364291CH810C1080
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08364352KI2204F4220
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08364307KI2206F6220
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08364316KI2208F8220
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08364361KI2210F10220
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08364325MI1204M4120
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08364377MI1206M6120
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08364386MI1208M8120
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08364334MI1210M10120
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08364291
2014-08-18
用途: 金属の研磨

粒度80,120,220,600を買ったのですが,箱には粒度の情報が全く書かれてなく,商品コードしかありませんでした.その為どれがどれなのかがわからず,それを調べるために時間がかかりました.

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする