曜日別特売

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) - TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm) - TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm) - TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm) - TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm) - TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm) - TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm) - TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

焼入れ鋼、調質材用。
硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。

用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
全22種類を絞り込む
軸径×軸長(mm)
形状
外径(Φmm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
軸径×軸長(mm)
形状
厚さ(mm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08364474MO-143P1パック(10本)6×38円筒136126-6497
3,810
3,298
3,628(税込)
当日出荷
08364501MO-263P1パック(10本)6×38円筒1310126-6527
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08364517MO-301P1パック(10本)6×36円筒1910126-6535
4,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08364535MO-341P1パック(10本)6×36円筒1613126-6560
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08364553MO-381P1パック(10本)6×36円筒2513126-6586
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
08364562MO-403P1パック(10本)6×36円筒1616126-6594
3,150
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08364693MO-460P1パック(5本)6×38トンガリ3216126-6608
2,470
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08364571MO-461P1パック(5本)6×36円筒3216126-6616
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08364587MO-501P1パック(5本)6×38円筒1919126-6624
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08364596MO-521P1パック(5本)6×38円筒2519126-6632
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08364605MO-540P1パック(5本)6×382819126-6641
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08364614MO-580P1パック(5本)6×363819126-6659
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08364623MO-581P1パック(5本)6×36円筒3819126-6667
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08364632MO-582P1パック(5本)6×36砲弾3819126-6675
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08364657MO-681P1パック(5本)6×38円筒2525126-6691
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08364702MO-721P1パック(5本)6×36円筒3825126-6705
2,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08364711MO-740P1パック(5本)6×365025126-6713
3,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08364727MO-744P1パック(5本)6×36砲弾5025126-6721
3,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08364736MO-770P1パック(5本)6×36ソロバン832126-6730
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08364745MO-781P1パック(5本)6×381032126-6748
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08364666MO-800P1パック(5本)6×363232126-6756
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08364675MO-801P1パック(5本)6×36円筒3232126-6764
2,680
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08364474
2014-04-20
用途: ボスの研磨
吉原重機販売

よく研磨できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする