曜日別特売

鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸

鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 - TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 - TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 - TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 - TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 - TRUSCO

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。

用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど柄の形状内容量1本
注意
※8本組・10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
形状
全長L(mm)
ヤスリの長さl(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08366784GK-10-M140丸(Φ)3.21855010本組
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08366793GK-12-M140丸(Φ)3.01704012本組
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08366802GK-5-M140丸(Φ)6.0215805本組
3,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08366811GK-8-M140丸(Φ)4.5200708本組
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする