TRUSCO
エンド型ブラシダイヤ
軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)
3
摘要
金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
ダイヤ0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08371386
53E-7
8
5
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08371395
83E-7
12
8
¥
4,930
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください