TRUSCO
カップブラシ ゴールドメッキ
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー
最大回転数以下で使用してください。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質
ゴールドメッキ線
軸径(Φmm)
6
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸径
Φ6 丸軸
軸長(mm)
35
適合材
金属
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08370713
TB-6621
50
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
08370722
TB-6631
65
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08370731
TB-6641
75
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください