TRUSCO
カップブラシ 真鍮
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー
最大回転数以下で使用してください。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質
真鍮
軸径(Φmm)
6(丸軸)
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
適合材
金属
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08370747
TB-6624
50
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08370756
TB-6634
65
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
08370765
TB-6644
75
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください