曜日別特売

コンデンサーブラシW型

コンデンサーブラシW型 - TRUSCOコンデンサーブラシW型 - TRUSCOコンデンサーブラシW型 - TRUSCOコンデンサーブラシW型 - TRUSCOコンデンサーブラシW型 - TRUSCOコンデンサーブラシW型 - TRUSCOコンデンサーブラシW型 - TRUSCOコンデンサーブラシW型 - TRUSCO
(4件のレビュー)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。
4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。

用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
植毛部(外径×植付)(mm)
毛丈(mm)
軸径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08372743TB-2101280×99×802.05.0258-9460
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08372752TB-2102280×1212×803.55.0258-9478
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08372761TB-2103280×1616×805.55.0258-9486
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08372777TB-2104280×1818×806.55.0258-9494
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08372786TB-2105280×2525×8010.05.0258-9508
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08372795TB-2111280×99×802.54.1258-9516
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08372804TB-2112280×1212×804.04.1258-9524
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08372813TB-2113280×1616×806.04.1258-9532
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08372822TB-2114280×1818×807.04.1258-9541
1,620
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
08372831TB-2115280×2525×8010.54.1258-9559
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08372847TB-2121280×99×802.54.1258-9567
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08372856TB-2122280×1212×804.04.1258-9575
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08372865TB-2123280×1616×806.04.1258-9583
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08372874TB-2124280×1818×807.04.1258-9591
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08372883TB-2125280×2525×8010.54.1258-9605
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08372743
2024-03-22
用途: ネジの錆落とし作業

鋼線のブラシが強力で、一般的なワイヤブラシより明らかに錆が良く落ちるので、
ボルトの雄ネジ、雌ネジの錆落としに重宝でリピート買いしています。

対象商品 : 08372743
2020-02-13
用途: 車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品 : 08372752
2015-02-13
用途: バッテリー端子磨き
株式会社中央モータース

バッテリー端子磨きに使用しています。硬さもほどよく重宝しています。

対象商品 : 08372743
2014-06-18
用途: 汚れ落とし、さび取り

汚れ落とし、さび取りに使用。まずまず取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする