曜日別特売

コンデンサーブラシシングル巻

コンデンサーブラシシングル巻 - TRUSCOコンデンサーブラシシングル巻 - TRUSCOコンデンサーブラシシングル巻 - TRUSCOコンデンサーブラシシングル巻 - TRUSCO

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。
耐薬品性・耐熱性に優れます。

用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
植毛部(外径×植付)(mm)
軸径(Φmm)
全長×幅W(mm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08372682TB-223316×80Φ3.8280×166.1258-940116
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
08372691TB-223525×80Φ3.8280×2510.6258-942718
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
08372707TB-223619×80Φ3.8280×197.6258-941917
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする