曜日別特売

6J型チャンネルブラシ

6J型チャンネルブラシ - TRUSCO6J型チャンネルブラシ - TRUSCO6J型チャンネルブラシ - TRUSCO6J型チャンネルブラシ - TRUSCO6J型チャンネルブラシ - TRUSCO6J型チャンネルブラシ - TRUSCO
(5件のレビュー)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。
6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。

用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状6J型全長×幅W(mm)230×18毛丈(mm)15植付(mm)80適合材金属面材質(ハンドル)スチール内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08372314TB-204266ナイロン
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08372323TB-2041ステンレス
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08372332TB-2043ラッピング
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
08372357TB-2044真鍮
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
08372366TB-2045豚毛
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08372314
2021-02-28
用途: 果樹のカイガラムシ対応
農・林・水産業

モモの木に付いたカイガラムシをこれでかきだします
木の表面を傷めずに綺麗に採れます
一応剪定は終わったので再度確認しますが、早く買えばよかった

対象商品 : 08372366
2015-10-16
用途: 手や指が届かない狭い隙間や窓ガラスのサッシ部分などにおいて
オフィスねこの手

製造メーカーによって、かもしれませんが
購入直後に汚れを軽く書き出しただけで
豚毛の毛先が何本かボロボロと抜けたことがありました。
ブラシの毛の根本と柄をつなぐ部分のしっかり食い込んで
いなかったのかも?しれませんが。
高額の商品では無いとはいえど、仕事柄お客様へ渡す
仕上がりの品質や作業時間のロスにも直結するので
是非商品の改善を期待しています。
サイト上のサンプル画像からだけでは、
販売商品の品質まではとても判断できませんので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08372314
2013-09-05
用途: サッシの敷居等の掃除
鳥井建設株式会社

サッシの敷居とか窓のビ-ドの汚れを取るのに大変便利です。
レンジフ-ドの羽根,モ-タ-等の汚れ落としにも便利です。

対象商品 : 08372314
2013-03-05
用途: 角の掃除

角の掃除用品として頼まれました。
使いやすくてキレイにできたとの感想でした。
もう少し安くてもいいかな。

対象商品 : 08372314
2015-10-16
用途: 手や指が届かない狭い隙間や窓ガラスのサッシ部分などにおいて
オフィスねこの手

製品云々、販売云々ではなく、毛先がナイロン製のチャネルカーブブラシは
私の仕事上で数回使用すると確実に毛先が左右に開き、
繰り返しの再使用が非常に難しくなります。
正直購入するコストに対して、費用対効果が少ない消耗品なのかなと
半ば諦めています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする