チャンネルブラシ6U2型

チャンネルブラシ6U2型 - TRUSCOチャンネルブラシ6U2型 - TRUSCOチャンネルブラシ6U2型 - TRUSCOチャンネルブラシ6U2型 - TRUSCOチャンネルブラシ6U2型 - TRUSCOチャンネルブラシ6U2型 - TRUSCO

6U型の2行タイプ。

用途研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6U2型行数2毛丈(mm)15植付(mm)75内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長×柄幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08372463TB-2060ワイヤー線230×22×10
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08372472TB-2064真鍮線230×22×22
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08372436TB-2061ステンレス線230×22×10
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08372481TB-2065豚毛230×22×10
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
08372445TB-206266ナイロン230×22×10
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
08372454TB-2063ラッピング線230×22×10
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする