チューブブラシ継柄

チューブブラシ継柄 - TRUSCOチューブブラシ継柄 - TRUSCOチューブブラシ継柄 - TRUSCOチューブブラシ継柄 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。

用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08370643TB-1250-295ブラシネジ径1/4用
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08370652TB-1250-4120ブラシネジ径1/2用
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08370652
2020-04-28
用途: 下水塩ビパイプ内の詰まり除去と清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

想像していたよりも柄が細く(Φ3.2)弱い為、直ぐに曲がります。
全長は1250ミリですが真直ぐ力を入れられるのは
600ミリ位までで連結してさらに長くできますが
ガンコな詰まりには不向きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする