チューブブラシ継柄延長用

チューブブラシ継柄延長用 - TRUSCOチューブブラシ継柄延長用 - TRUSCOチューブブラシ継柄延長用 - TRUSCO

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。

仕様
(ブラシ側メネジ)3/8
(ハンドル側オネジ)3/8
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。トラスコ品番259-1367寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250摘要中間継柄質量(g)100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08370661TB-1250-E
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする